Moduł interfejsu CC-Link / USB do wyświe

Nr art.: L40700 1465
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
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
Numer artykułu L40700 1465
EAN / GTIN 4946368853215
Numer producenta 21HZA186
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wyświetlacz EJ został zaprojektowany specjalnie z myślą o branży automatyki i elektroniki oraz do stosowania w konwencjonalnych pomieszczeniach pomiarowych. Ta reklama oferuje następujące korzyści: Można skonfigurować wielopunktowe systemy pomiarowe składające się z maksymalnie 16 przyrządów pomiarowych. Ze względu na swoje wymiary wyświetlacze EJ można zamontować wewnątrz maszyny na standardowej szynie DIN. Moduł interfejsu (dostępny osobno) zarządza danymi i zapewnia funkcje niezbędne dla inteligentnej fabryki w obszarze IoT i M2M. Wyświetlacz EJ może być używany jako samodzielne urządzenie, a jego wymiary montażowe zostały zmniejszone w porównaniu z dotychczasowymi wyświetlaczami LG. Łatwa konfiguracja za pomocą oprogramowania LG QuickSetup Tool (bezpłatnego) (wymagany moduł interfejsu USB).

Cecha szcz.:

  • typ przyłącza: typ C
  • Szybkość transmisji: USB 2.0 Full Speed (12 Mb/s)
  • Temperatura pracy/wilgotność powietrza: od 0°C do 50°C (wilgotność względna od 20% do 80%, bez kondensacji)
  • Ustawianie numeru stacji: CC-Link wersja 1.10: 1–63, CC-Link wersja 2.00: 1–61
  • zasilanie energią: Napięcie wejściowe: Zasilanie 10–27 V DC z wyświetlacza EJ, maksymalny pobór mocy: Pojedynczy wskaźnik EJ: 3 W lub mniej, maksymalna konsolidacja: 30 W lub mniej
  • Rozszerzona transmisja cykliczna: CC-Link wersja 1.10: Wyłączone , CC-Link wersja 2.00: Włączone (x4)
  • Przemysłowe I/F: CC-Link wersja 1.10 CC-Link wersja 2.00
  • Temperatura przechowywania/wilgotność powietrza: od -10 °C do 60 °C (wilgotność względna od 20% do 80%, bez kondensacji)
  • Model: Moduł interfejsu CC-Link
  • Stanowisko zajęte: CC-Link wersja 1.10: 2 stacje, RX/RY po 64, RWw/Rwr po 8 słów, CC-Link wersja 2.00: 4 stacje, RX/RY po 448, RWw/Rwr po 64 słowa,
  • Rodzaj stacji: Stacja urządzeń zdalnych
  • Przesłane dane: Aktualne wartości* (bez jednostki miary, dane 32-bitowe ze znakiem); wynik oceny tolerancji *obsługiwane tylko w wersji 2.00

Norma:

  • typ przyłącza: typ C
  • Szybkość transmisji: USB 2.0 Full Speed (12 Mb/s)
  • Temperatura pracy/wilgotność powietrza: od 0°C do 50°C (wilgotność względna od 20% do 80%, bez kondensacji)
  • Ustawianie numeru stacji: CC-Link wersja 1.10: 1–63, CC-Link wersja 2.00: 1–61
  • zasilanie energią: Napięcie wejściowe: Zasilanie 10–27 V DC z wyświetlacza EJ, maksymalny pobór mocy: Pojedynczy wskaźnik EJ: 3 W lub mniej, maksymalna konsolidacja: 30 W lub mniej
  • Rozszerzona transmisja cykliczna: CC-Link wersja 1.10: Wyłączone , CC-Link wersja 2.00: Włączone (x4)
  • Przemysłowe I/F: CC-Link wersja 1.10 CC-Link wersja 2.00
  • Temperatura przechowywania/wilgotność powietrza: od -10 °C do 60 °C (wilgotność względna od 20% do 80%, bez kondensacji)
  • Model: Moduł interfejsu CC-Link
  • Stanowisko zajęte: CC-Link wersja 1.10: 2 stacje, RX/RY po 64, RWw/Rwr po 8 słów, CC-Link wersja 2.00: 4 stacje, RX/RY po 448, RWw/Rwr po 64 słowa,
  • Rodzaj stacji: Stacja urządzeń zdalnych
  • Przesłane dane: Aktualne wartości* (bez jednostki miary, dane 32-bitowe ze znakiem); wynik oceny tolerancji *obsługiwane tylko w wersji 2.00