Tap wrench w.ratchet a.centring eye size 2 M5-M12

Nr art.: L60160 5276
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L60160 5276
EAN / GTIN 4010886951996
Numer producenta 3126358
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With countersunk eyelet for easier alignment of the taps/screw extractor
  • To operate bolt extractors (No. 8551 und 8551 S) in confined spaces
  • Reversible for clockwise or counterclockwise operation
  • Sliding T-handle
  • With two-jaw chuck to hold square shanks
  • All steel version, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping range (max.) [mm]: 4,6 mm
  • Clamping range (min.) [mm]: 8 mm
  • for square holes 10 x 38 mm: no
  • Material: steel
  • REACH registration available: no
  • suitable for: For operating the screw extractors (No. 8551 and 8551 S) M5-M12
  • Surface: chrome-plated
  • Total height [mm]: 99 mm
  • Total length [mm]: 110 mm
  • Total width [mm]: 99 mm
  • VDE certified: no