• Foi aplicado um encargo adicional ao preço deste artigo.

Capacete de proteção contra choques HardCap Aerolite®, marinho, Tipo: MICRO

N.º do artigo: 097841 MICRO
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 152 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor, azul Azul noite
Série HardCap Aerolite®
Designação do fabricante HardCap Aerolite®
Fecho fecho rotativo
Tamanho internacional onesize
Cor azul
Tipo de produto capacete de proteção contra choques
Material polietileno de alta densidade (HDPE)
Perímetro mín. da cabeça 53 cm
Perímetro máx. da cabeça 63 cm
Reutilização reutilizável
Regulação do alcance sim
Acabamento têxtil sim
Propriedades faixa de transpiração integrada; impermeável; refletores
Género Unissexo
Categoria de proteção II
Peso total 135 g

Identificação e classificação

Número do artigo 097841 MICRO
EAN/GTIN 5038428222600
Número do fabricante AAG000-002-100
Fabricante/responsável JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Descrição

Versão:

O capacete de proteção contra choques HardCap Aerolite® em design de basebol é feito de um material leve (polipropileno expandido) em combinação com uma robusta concha de HDPE. O capacete que repele a água possui redes de ventilação nas laterais que oferecem uma boa respirabilidade. Existem também faixas refletoras laterais que asseguram uma maior visibilidade. A faixa de transpiração integrada no capacete proporciona um conforto adicional. Tanto a faixa de transpiração como o material de suporte possuem um revestimento Polygiene®, que impede a formação de odores desagradáveis. No entanto, o capacete convence sobretudo pelo peso reduzido que é inferior a 135 g, mas sem comprometer o desempenho e a segurança. A fita de ajuste elástica fica mais baixa do que nos restantes capacetes, garantindo um melhor ajuste.

Norma:

EN 812

Nota:

A pedido, os capacetes de proteção contra choques podem ser decorados com o seu logótipo!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados