{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor | azul; laranja | |
| Cor, azul | Azul noite; Laranja puro | |
| Modelo | forma reta | |
| Propriedades do punho | antiderrapante; de design ergonómico | |
| Tipo de punho | punho padrão | |
| Comprimento do punho | 146 mm | |
| Tamanho da chave, para parafusos com quadrado exterior (Robertson®) | 1/4 polegada | |
| Particularidade, para parafusos com quadrado exterior (Robertson®) | com função de retenção de parafusos | |
| Tipo de produto | chave de caixa | |
| Material | aço cromo-vanádio | |
| Superfície | cromado | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122 | |
| Comprimento total L | 146 mm | |
| Acionamento | punho | |
| Saída | para parafusos com quadrado exterior (Robertson®) | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 632829 146 | |
| EAN/GTIN | 4062406063481 | |
| Número do fabricante | 632829 146 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |