Bolsa para herramientas de 7 piezas con cremallera

N.º do artigo: 9848
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 9848
EAN/GTIN 7314150111015
Número do fabricante 9848
Fabricante/responsável SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrição

Descrição:

  • Incluye la gama de herramientas de Bahco y Lindström
  • Alicates de corte lateral, alicates planos y pinzas de Lindström. Llave inglesa telescópica Bahco y 3 destornilladores planos y con ranura Phillips
  • Bolsa de tela con cremallera y asas elásticas para guardar el contenido de forma segura y ordenada

Característica:

  • Tamaño del paquete: 50 x 275 x 330 mm
  • Altura: 50 mm
  • Longitud: 330 mm
  • Anchura: 275 mm
  • Peso: 1,28 g
  • Altura del producto: 55 mm
  • Longitud del producto: 335 mm
  • Peso: 0,8400 kg
  • Producto anchura: 275 mm