Acumulator Li-Ion REDLITHIUM FORGE™, 6,0 Ah, Capacitate acumulator: 12Ah

Cod articol.: 073805 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate acumulator (Ah) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 12 Ah
Timp de încărcare per acumulator 0,75 h
Reîncărcabilă da
Serie REDLITHIUM FORGE™
Denumirea producătorului M18FB12
Incl. încărcător nu
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip produs Acumulator
Recomandat pentru 18V Milwaukee
Greutate 1,51 kg
Anzahl enthaltener Akkus 1 buc.
Akku auswechselbar da
Akkuart Litiu-ion (Li-ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 12 Ah
Ladezeit je Akku 0,75 h
wiederaufladbar da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 073805 12
EAN / GTIN 4058546414016
Număr producător 4932492651
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

REDLITHIUM FORGE™ oferă cele mai puternice, cu cea mai rapidă încărcare și cu cea mai lungă durată de viață baterii din seria REDLITHIUM.

Descriere:

  • Acumulatorul oferă o performanță cu până la 50% mai mare decât modelul M18™ HB12
  • Încărcare rapidă de 35 de minute până la 80% cu încărcătorul M18™ Dual Bay Super Charger, 45 de minute pentru încărcarea completă
  • COOL-CYCLE™: Sistemul de răcire activă asigură o răcire rapidă, reducând astfel timpii de nefuncționare
  • REDLITHIUM™ FORGE™ oferă cea mai mare putere, cea mai rapidă încărcare și cea mai lungă durată de viață dintre acumulatoarele REDLITHIUM™
  • Carcasă robustă care asigură o protecție sporită împotriva uleiurilor, solvenților și unsorilor obișnuiți
  • Durată lungă de viață pentru majoritatea încărcărilor și performanțe optime pe toată durata de viață a acumulatorului
  • Durată de funcționare prelungită în cazul aplicațiilor cu cerințe ridicate
  • Compatibil cu toate sculele M18™ din gamă
  • Afișare îmbunătățită al nivelului de încărcare cu lizibilitate în lumina directă a soarelui
  • Inteligență REDLINK™: Circuitele noastre pentru acumulatoare oferă performanțe optimizate și protecție la suprasarcină, grație unei comunicări complete între sculă, acumulator și încărcător

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-Ion
  • Capacitate acumulator: 12 Ah
  • Număr acumulatoare incluse: 1
  • Greutate: 1,51 kg
  • Timp de încărcare încărcător M12-18 AC: 285 min
  • Timpul de încărcare încărcător M12-18 C: 250 min
  • Timp de încărcare încărcător M12-18 FC: 130 min
  • Timp de încărcare încărcător M12-18 SC: 60 min
  • Timp de încărcare încărcător M1418C6: 270 min
  • Timp de încărcare încărcător M18 DBSC: 45 min
  • Timp de încărcare încărcător M18 DFC: 130 min
  • Timp de încărcare încărcător rapid M18 PC6: 130 min
  • Prindere: 18V
  • Sistem: M18™

Adaptat pentru:

Acumulator glisant M18 pentru toate aparatele Milwaukee 18V-Li-Ion.