Şurubelniţă cu percuţie 12V, șurubelniţă de percuţie cu acumulator, potrivit pentru oțel

Cod articol.: 074014 M12BLIDRC
Reducere
196,77 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Turație min., 1 0 min-1
Număr percuţii, min., 1 0 min-1
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Reîncărcabilă da
Cuplu max., 1 124 Nm
Număr percuţii, max., 1 4.100 min-1
Indicator stare de încărcare da
Serie FUEL
Denumirea producătorului M12BLIDRC-202C
Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea roşu; negru
Dimensiune șurub max. M12
Cu funcție de impact da
Număr de percuţii 1
Dimensiuni, HEX (E 6,3) 1/4
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) M12
Tip produs Șurubelniţă cu percuţie
Lungimea totală 127 mm
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Recomandat pentru material oțel
Execuția suportului de scule HEX (E 6,3)
Vibraţie max. conform EN 1,5 m/s2
Model constructiv motor Motor fără perii
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă; Cu lumină LED
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Utilizare tipică Strong
Greutate totală 0,6 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 074014 M12BLIDRC
EAN / GTIN 4058546568542
Număr producător 4933499690
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

  • Şurubelniţă FUEL™ cu percuţie şi acumulator, robustă, performantă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii.
  • Durabilitate îndelungată a motorului şi eficienţă energetică ridicată.
  • Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze şi mâner ergonomic pe mijloc, cu strat de material moale.
  • Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.
  • Iluminare cu LED a spaţiului de lucru.
  • Cu funcţionare pe dreapta / stânga şi control electronic al turaţiei.
  • Sistem electronic REDLINK PLUS™ − gestionare unică a performanţelor.
  • DRIVE CONTROL™ permite schimbarea rapidă între treptele de comutare, cu diferite setări ale turaţiei şi ale momentului de rotaţie.
Şurubelniţă compactă cu percuţie (lungime 127 mm) cu suport de biţi 1/4 inch HEX.

Avantaj:

Model de vârf FUEL™.

Livrare:

Inclusiv 2×acumulator Li-Ion, încărcător, cutie HD.

Notă:

Găsiţi acumulatoare şi încărcătoare adecvate la cod 073801 − cod 073840.