Şlefuitor excentric cu acumulator 18V, Tip: M18FROS125

Cod articol.: 077319 M18FROS125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 5 Ah
Denumirea producătorului M18FROS125
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Diametru disc de șlefuire 125 mm
Turaţie max. 12.000 min-1
Cursă de circuit oscilant 2,5 mm; 5 mm
Frecvență min. 6.000 min-1
Frecvență max. 12.000 min-1
Tip aspiraţie Extern
Şablon de găurire 8 găuri
Particularitate Turaţie variabilă; pornire lină; protecţie la suprasarcină
Vibraţie conform EN max. 1,5 m/s2
Tip produs șlefuitor excentric
Greutate totală 1,9 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 077319 M18FROS125
EAN / GTIN 4058546521233
Număr producător 4933498254
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Şlefuitor excentric FUEL™ cu acumulator M18 cu orbită 2,5 mm și 5 mm și 12.000 rpm, care permite îndepărtarea rapidă și eficientă a materialului. Șlefuitorul vine cu o funcție de aspirare, precum cu ergonomie și prindere îmbunătățite.

Livrare:

Inclusiv 2× acumulatoare Li-Ion 5,0 Ah, sac de praf, adaptor pentru aspirare, adaptor de extindere.

Notă:

Discuri de polizare recomandate, cu 8 găuri, Cod articol 567745 şi ABRANET Cod articol 567802.