Piesă de mână mașină de șlefuit, Tip: RCK-800SP

Cod articol.: 078155 RCK-800SP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru clește de prindere 3 mm
Turație min. 40.000 min-1
Turaţie max. 80.000 min-1
Model constructiv motor Motor CE fără perii
Putere de ieşire 180 W
Particularitate Formă constructivă compactă; Turaţie variabilă; pornire lină
Tip produs polizor drept
Lungimea totală 175 mm
Lăţime totală 30 mm
Înălţimea totală 30 mm
Greutate totală 0,33 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 078155 RCK-800SP
EAN / GTIN 4007220538586
Număr producător 83002001
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

Piesele de mână RCK sunt dotate cu un motor fără perii, cu stabilitate mare la viteză și ergonomie îmbunătățită.
Piesă de mână dreaptă cu o gamă de viteze de 40.000 - 80.000 rpm și mandrină de prindere de 3 mm.