{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | PVC-Klebeband quergerillt | |
| Culoarea | alb | |
| Umiditate de depozitare de | 50 % | |
| Temperatură de depozitare de | 20 °C | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PVC | |
| Adeziv | Cauciuc natural | |
| Forța adezivă pe oțel | 0,13 N/mm | |
| Capacitate de întindere | 100 % | |
| Rezistența la tracțiune | 1,5 N/mm | |
| Rezistență la temperatură max. | 60 grade | |
| Valabilitate de la data producţiei | 12 luni | |
| Cu căptuşeală | nu | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Fixare; Montare; Pakowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Cu efect de atenuare; Se rupe uşor cu mâna | |
| Lungime L | 33 m | |
| Lăţime B | 50 mm | |
| Concentrație S | 0,16 mm |
| Cod articol | 083796 50X33 | |
| EAN / GTIN | 4062406242442 | |
| Număr producător | 083796 50X33 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |