{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 50 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 50 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 60 °C | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 190 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Tip produs | Tricou Polo | |
| Mărimi internaţionale | L | |
| Forma potrivită | Situat aproape | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Lungimea braţului | Mânecă scurtă | |
| Caracteristici | permite pielii să respire |
| Cod articol | 090411 L | |
| EAN / GTIN | 4067263131229 | |
| Număr producător | 090411 L | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |