{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 100 buc. | |
| Serie | IDEAL CARE | |
| Denumirea producătorului | Einweg-Handschuh-Set 8200 IDEAL CARE | |
| Conținut bucăți | 100 buc. | |
| Concentrație | 0,1 mm | |
| Culoarea | alb | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Mărime mănuşă | 7 | |
| Domeniul de aplicare | Precizie | |
| Execuție | Cinci degete | |
| Reutilizare | De unică folosinţă | |
| Unitate | Bucată | |
| AQL (nivel de calitate acceptat) | 1,5 | |
| Standard | EN 455 | |
| Material de bază | Latex | |
| Strat de acoperire | Fără strat de acoperire | |
| Căptuşit | nu | |
| Caracteristici | Certificat pentru contactul cu alimente | |
| Categoria de protecție | II | |
| Lungimea totală L | 370 mm | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 094710 7 | |
| EAN / GTIN | 4059904089648 | |
| Număr producător | 8200 GR.S | |
| Producător/responsabil | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |