Absorbante de şoc NANOLINK FLEX Y ALU, Lungime: 1,8m

Cod articol.: 098162 1,8
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie NANOLINK
Denumirea producătorului NANOLINK FLEX Y ALU
Număr de carabine 3 buc.
Material carabină Aluminiu
Forța de impact dinamică 6 kN
Carabină FS90 ALU
Culoarea portocaliu; negru
Tip produs Absorbante de şoc
Bandă da
Cu carabină da
Capacitate de încărcare statică max. 22 kN
Recomandat pentru muchii da
Capacitate de greutate min. 50 kg
Capacitate de greutate max. 150 kg
Lungimea totală L 1.800 mm
Standard EN 355
Greutate totală 1,32 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 098162 1,8
EAN / GTIN 4030281319214
Număr producător L-0960-FS90-180
Producător/responsabil SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv de asigurare contra căderii din seria NANOLINK Lanyard cu element de frânare compact și ergonomic pentru o gamă largă de greutăți ale utilizatorului de la 50 la 150 kg. Materialele robuste și rezistente la abraziune asigură o durată lungă de viață, chiar și în condiții extreme. Sarcină minimă de rupere de 22 kN. Limitarea forţei de impact în cazul unei prăbuşiri la sub 6 kN.. Recomandat pentru muchii.
NANOLINK FLEX Y ALU. Versiunea Y. Carabiniere din aluminiu.

Standard:

EN 355