Set de completare Salvequick, Tip: 6444

Cod articol.: 098585 6444
Preț per 1 buc. (0,20 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Salvequick
Denumirea producătorului Salvequick
Politică / etichetare Marcaj CE
Tip de tencuială Plasturi mixte; plasture
Material Textil
Cuprins 40 buc.
Tip produs Dispenser de plasturi
Reutilizabil(ă) nu
Lungime 72 mm
Lăţime 19 mm; 25 mm
Caracteristici Prietenos cu pielea; autoadeziv

Identificare și clasificare

Cod articol 098585 6444
EAN / GTIN 7310610064440
Număr producător 6444
Producător/responsabil Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 Solna, Sverige, www.orkla.se

Descriere

Execuţie:

Salvequick Pachete de completare cu câte 6 seturi pentru distribuitorul de plasturi Salvequick (Cod 098584 DISPENSER).
Plasturi din material textil, 6× 40 buc.: 24 buc. 72 × 19 mm şi 16 buc. 72 × 25 mm fiecare plasture.