{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea braţului scurt | 200 mm | |
| Lățime braț scurt | 40 mm | |
| Grosime braț scurt | 3 mm | |
| Lungimea braţului lung | 400 mm | |
| Lățime braț lung | 40 mm | |
| Grosime braț lung | 3 mm | |
| Tip produs | Unghi pentru atelier | |
| Material | Oţel superior; aluminiu | |
| Suprafaţă | Foarte lustruit | |
| Greutate | 0,3 kg | |
| Standard | normă de fabricație |
| Cod articol | 1223.04PB | |
| EAN / GTIN | 3170332130656 | |
| Număr producător | 1223.04PB | |
| L-Număr | L60130 10596 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |