NTS (blurat), 1 buc

Cod articol.: 1434029
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
Denumirea producătorului Hand-Blindniet-Setzgerät NTS
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lungimea totală L 275 mm
Greutate 0,48 kg
Tip produs Antrenor frontal

Identificare și clasificare

Cod articol 1434029
EAN / GTIN 5013656030029
Număr producător 1434029
L-Număr L70291 100059
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

Unealtă manuală pentru montarea niturilor oarbe NTS (blurat)

Gamă de fixare
  • Prelucrează nituri oarbe de până la 5 mm Ø în aluminiu și 4 mm Ø în oțel și oțel inoxidabil
Date tehnice
  • Greutate: 480g
  • Lungimea totală: 275 mm
  • Cursa dispozitivului: 8 mm
Echipament
  • Piesă bucală: 10/18, 10/24, 10/27 și 10/32
  • 1 cheie de instalare, instrucțiuni de întreținere cu lista pieselor de schimb
Avantaje
  • Carcasă pentru clește din aluminiu turnat sub presiune de înaltă calitate
  • Cozi de clește din oțel forjat
  • Cap de clește îngust pentru puncte de nituire greu accesibile
  • Arc de deschidere pentru ejectarea automată a mandrinei
  • Mânere ergonomice