Placă de frezare cu caneluri PolyMILL P1210

Cod articol.: 171922
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
Cod articol 171922
EAN / GTIN 04255911740019
Număr producător 171922
L-Număr L10250 30
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Lățime de canelare A [mm] 2, lățime de canelare A [inch] 0,079, lățime DIN [mm] , adâncime de canelare S max. [mm] 1,2, Unghi de așchiere 6°, tip PolyMILL P1210, L P1 [mm] 3,75, L P2 [mm] -, număr de tăișe 3, dimensiune PolyMILL P12, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC