Placă de frezare cu filet PolyMILL P2524 60°

Cod articol.: 172151
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 172151
EAN / GTIN 04255911742778
Număr producător 172151
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Panta [mm] 4,233, pas pe inch 6, gamă filet UNC 1 3/8 - 1 1/2, diametru tăiere D [mm] 24, tip PolyMILL P2524, număr tăișei 6, unghi de așchiere 6°, L P1 [mm] 4,05, L P2 [mm] 3,275, t [mm] 2,454, dimensiune PolyMILL P25, profil filet 60°, standard filet ASME B 1.1, sens filet dreapta și stânga, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC, informații nu este adecvat pentru corp de frezare 174314