Placă de angrenare PolyMILL P2526 DIN5482

Cod articol.: 192242
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 192242
EAN / GTIN 04255911744079
Număr producător 192242
L-Număr L10220 112
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Modulul 2, unghi de intervenție 30°, număr de dinți arbore 24, dimensiune nominală profil B50 x 45, tip PolyMILL P2526, L P1 [mm] 3,9, L P2 [mm] 3,425, t [mm] 2,35, dimensiune PolyMILL P25, unghi de așchiere 6°, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC, standard de angrenare DIN5482