{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02002415 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Clasa de toleranță la prindere | g6 | |
| Referinţă de prindere | 0200 | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Lungimea tijei LS | 69,5 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 19,993 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | 19,98 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | simturn AX | |
| Denumirea producătorului | simturn AX Klemmhalter ME-Spannsystem | |
| Forma cozii | rotund | |
| Diametrul arborelui Ds | 20 mm | |
| Lăţime funcţională L4 | 19 mm | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 15 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 20,5 mm | |
| Lungime utilă L1 | 90 mm | |
| Greutate | 196 g | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Tip produs | Suport de prindere |
| Cod articol | 270536 20 | |
| EAN / GTIN | 2050002078437 | |
| Număr producător | A08.0020.ME ST T | |
| Producător/responsabil | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |