{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, reglabilă descentralizat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană; Prindere pătrată | |
| Codarea punctului de separare | PSC0800xx95; VKT32320100 | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 80 mm; 32 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Interfață pe partea utilajului | PSC 80 | |
| Lungime activă A | 140 mm | |
| Lungime funcţională | 98 mm | |
| Înălţime funcţională H | 32 mm | |
| Poziţia sculelor | pe stânga | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | prindere pătrată | |
| Lungimea totală L | 188 mm | |
| Lăţime totală B1 | 55 mm | |
| Standard | ISO 26623-2 | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Greutate | 5,428 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 318942 32 | |
| EAN / GTIN | 2050001930040 | |
| Număr producător | PS8.V32.L11.140 |