{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | nu | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Diametrul cozii DS | 3 mm | |
| Lungimea tijei LS | 30 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Material tăiș | HSS | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Diametru tăiş Dc | 5 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 4,4 mm | |
| Dantură, specifică producătorului | SP | |
| Forma știftului de frezare | Freză şlefuire cu bilă | |
| Tip de dantură | Dantură simplă | |
| Grad de fineţe a danturii | fin | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală L | 34,4 mm | |
| Turaţie max. | 6.400 min-1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Tip produs | Freză şlefuire |
| Cod articol | 4007220058367 | |
| EAN / GTIN | 4007220058367 | |
| Număr producător | 22394553 | |
| L-Număr | L51140 712 | |
| Producător/responsabil | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |