{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Cuprins | set | |
| Domeniu de măsurare max. | 150 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Lungimea ciocului L | 40 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Interfaţă | TESA Link Connector TLC | |
| Citire comutabilă | da | |
| Tijă adâncime forma | plat | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Număr de piese | 3 buc. | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Durată de funcţionare | 12.000 h | |
| Serie | TWIN-CAL | |
| Denumirea producătorului | Digitaler Messschieber TWIN-CAL IP67 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Călit | da | |
| Suprafaţă de măsurare | armat cu carbură | |
| Citire | 0,0005 inchi | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Tijă adâncime existentă | da | |
| Comutare Stand-by | da | |
| Decuplare automată | da | |
| Înălţime cifre afişaj LCD | 11 mm | |
| Durată de funcţionare | 12.000 h | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Şubler universal | |
| Poate fi calibrat | da |
| Cod articol | 405520 150 | |
| EAN / GTIN | 4067263132714 | |
| Număr producător | 405520 150 |