{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Denumirea producătorului | GT22 | |
| Domeniu de măsurare +/- | 1 mm | |
| Distanță șurub de măsurare | 4,3 mm | |
| Forţa de măsurare în punctul zero electric | 0,63 N | |
| Limite de eroare pentru abateri de liniaritate | 0,2 + 3 × L³ µm | |
| Tip buton | Buton cu bilă | |
| Compatibilitate | TESA | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Palpator de măsurare | |
| Repetabilitate | 0,01 µm | |
| Diametrul arborelui Ds | 8 mm | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 434777 GT22 | |
| EAN / GTIN | 7630041112436 | |
| Număr producător | 03210924 |