Tablă diamantată, Granulaţie: D126µm

Cod articol.: 529112 D126
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie (µm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formular de descriere plat
Tip dantură Fină
Grad de fineţe medie
Acoperire bilateral
Lungimea stratului de acoperire 350 mm
Granulaţie D126
Tip produs Pilă diamantată
Duritate HRC min. 54
Pentru material Oţel; Materiale de prelucrat dure
Lăţime 35 mm
Înălţime 0,7 mm
Lungime fără coadă 350 mm
Lungimea totală 350 mm
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 529112 D126
EAN / GTIN 4007220806388
Număr producător 4007220806388
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 

Descriere

Execuţie:

Tablă diamantată flexibilă, acoperită pe ambele părţi cu granulă abrazivă diamantată. Înălţime cu acoperire 0,7 mm.

Aplicaţie:

Ideală pentru lucrări de rectificare pe suprafeţe concave sau convexe.

Notă:

Pilele diamantate pot fi curăţate în petrol cu o perie de metal (ex. 576000).