Pensetă dreaptă pentru ceasornicari, lustruită, 3-Ni, 120 mm

Cod articol.: 5463-120
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
Cod articol 5463-120
EAN / GTIN 7314151085001
Număr producător 5463-120
L-Număr L51330 101847
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru ceasornicari
  • Material: 5463-120 oțel special călit, antimagnetic, 5463 R oțel inoxidabil, antimagnetic, rezistent la acizi
  • Lustruit
  • Pensetele oferă un echilibru perfect, o aliniere axială a vârfurilor și simetrie, pentru a satisface cele mai înalte cerințe

Caracteristică:

  • pensetă: 3-ni
  • Lungime: 120 mm
  • Greutate: 13g
  • Înălțimea produsului: 6 mm
  • Lungimea produsului: 120 mm
  • Greutate: 0,0140kg
  • Lățimea produsului: 9 mm