Disc din fibră GARANT Master INOX, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 36

Cod articol.: 566417 36
Reducere
2,90 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,16 € 2,90 € / 1 buc.
  • de la 50 bucăți
    1,80 € 2,41 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
3.478 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 125 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Serie Master INOX
Denumirea producătorului Fiberscheibe GARANT Master INOX
Tip produs Disc din fibră
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 36 mesh
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; Titan
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 566417 36
EAN / GTIN 4069515066501
Număr producător 566417 36
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Granulaţie ultraperformantă cu formă geometrică, cu strat de acoperire abraziv activ (TOP SIZE). Rată de îndepărtare foarte mare și de lungă durată, cu o durabilitate foarte mare.

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu o viteză periferică maximă de 80 m/s, echipate cu discuri abrazive GARANT cod 566665 / HOLEX cod 566650/6670 sau 3M cod 566690 / 566692. Pentru șlefuirea suprafețelor plane și umflate cu flexibilitate ridicată.
Pentru prelucrarea oţelului inoxidabil, aluminului, titanului şi a aliajelor de nichel.