Perie rotundă din sârmă Sârmă de oţel 0,30 / 0,35 mm, ⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1: 150X22mm

Cod articol.: 570100 150X22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul găurii 40 mm
Material corp de bază plastic
Grosime perie 0,3 mm
Material garnitură oțel
Versiunea materialului de umplutură Ondulat
Bordură lată L3 20 mm
Înălțime garnitură H1 33 mm
Diametru perie D1 150 mm
cu canal nu
Tip de utilizare Acționat cu mașina
Suport alezaj
Diametrul găurii d1 40 mm
Inel reducere sunt incluse da
Numărul de inele de reducere 6
Inel reducere diametru interior 12,7 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm; 25,4 mm; 32 mm
Turaţie max. 6.000 min-1
Utilizare tipică Curățare
Tip produs Perie rotundă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 570100 150X22
EAN / GTIN 4017359037317
Număr producător 344172
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Sârmă ondulată adânc presată în corpul de oţel. Densitate mare şi rezistenţă mare la uzură. Este posibilă adaptarea la diferite diametre datorită inelelor de reducţie înlocuibile (cuprinse în setul de livrare).

Aplicaţie:

Pentru înăsprire, curăţare, îndepărtare a ruginii, a arsurilor etc.
Utilizare pe şlefuitor de banc şi polizor de banc sau pe maşini cu ax flexibil.