Balanță de precizie Max 300 g: d=0,001 g

Cod articol.: 572-31
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
Înălţimea totală 85 mm
Lăţimea totală 180 mm
Adâncimea totală 310 mm
Formă placă de cântărire rotund
Diametru placă de cântărire 106 mm
Material platou cântar oţel superior
Materialul carcasei Aluminiu
Unitate de afișare inclusă da
Interval de cântărire max. 300 g
Lizibilitate 0,001 g
Înălţimea cifrelor 21 mm
Afişaj cu iluminare de fundal da
Interfaţă Bluetooth; RS 232 C; USB
Tip produs Cântar de precizie
Unitate interval de cântărire Gramm
Tehnică de măsurare digital
Temperatură de funcționare min. -10 °C
Temperatură de funcționare max. 40 °C
Greutate 2,4 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 572-31
EAN / GTIN 4045761356832
Număr producător 572-31
L-Număr L40250 2293
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Numeroase funcții tipice de laborator, cum ar fi funcția de formulare, determinarea procentajului și precizia ridicată fac din KERN 572 un partener de încredere pentru munca zilnică în laborator
  • Designul robust, funcțiile industriale tipice, cum ar fi numărarea pieselor, cântărirea fără vibrații și intervalele mari de cântărire predestine această serie pentru toate aplicațiile industriale în care este necesară cea mai mare precizie
  • KERN Universal Port (KUP): permite conectarea adaptoarelor externe de interfață KUP, de ex. RS-232, USB, Bluetooth® sau Ethernet, pentru schimbul de date și comenzi de control, fără niciun efort de instalare
  • Protocolul de comunicare KERN (KCP): KCP permite interogarea și controlul de la distanță al balanței prin intermediul unor dispozitive de control externe sau al unui computer
  • Filozofie de operare uniformă și simplificată
  • Unitate de cântărire liber programabilă, de ex. afișare directă în lungime de fir g/m, greutate hârtie g/m², etc
  • Carcasă robustă din aluminiu turnat sub presiune, asigură un suport stabil, protejează tehnologia de cântărire și este insensibilă la utilizarea zilnică
  • Paravan de protecție împotriva curentului de aer în formă de inel ca standard, cameră de cântărire ∅×H 157×43 mm
  • Indicatorul de nivel și picioarele de nivelare pentru nivelarea exactă a cântarului sunt incluse ca echipament standard
  • Bucla pentru cântărire sub podea inclusă în livrare
  • Capac de protecție pentru lucru inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 21 mm
  • Dimensiuni Suprafața de cântărire, oțel inoxidabil, ∅ 106 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 180×310×85 mm (fără paravan) / L×P×H 180×310×130 mm (inclusiv paravan)
  • Greutate netă aprox. 2,4 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă -10 °C/40 °C