{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Serie | expert for MultiMaterial | |
| Diametru tăiş Dc | 305 mm | |
| Diametru gaură de montare D3 | 30 mm | |
| Lăţime de tăiere B | 2,4 mm | |
| Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z | 96 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase); O (altele) | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Proiectarea sculei | Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare de debitare (FTR) | |
| Tip produs | Disc de circular |
| Cod articol | 583930 305 | |
| EAN / GTIN | 3165140650113 | |
| Număr producător | 2608642529 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |