{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | 1122EF | |
| Tip de tăiere | Tăietură coplanară; Tăietură dreaptă, fină | |
| Grosimea materialului min. | 1,5 mm | |
| Grosimea materialului max. | 4 mm | |
| Profil metalic (deschis) max. | 175 mm | |
| Tip produs | Pânză pentru ferăstrău sabie | |
| Număr de pânze ferăstrău | 5 buc. | |
| Material foaie | Bimetal (BiM) | |
| Lungime | 225 mm | |
| Compatibilitatea materialelor | Panou perforat; metal; Oţel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Configurabil | nu | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 588600 1122EF | |
| EAN / GTIN | 4045197158253 | |
| Număr producător | 588600 1122EF | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |