Set de pânze pentru ferăstrău sabie, Denumire: 810R

Cod articol.: 588735 810R
Reducere
29,88 €
Preț per 1 buc. (4,66 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 5 buc.
Pasul dintelui min. 2,5 mm
Pasul dintelui max. 2,5 mm
Tip de tăiere Tăietură dreaptă rapidă
Grosimea materialului min. 4 mm
Grosimea materialului max. 12 mm
Profil metalic (deschis) max. 150 mm
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie
Număr de pânze ferăstrău 5 buc.
Material foaie Bimetal (BiM)
Lungime 200 mm
Compatibilitatea materialelor Oţel superior
Grupă de materiale Metal
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 588735 810R
EAN / GTIN 082472205800
Număr producător 20580810R
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descriere

Execuţie:

Rezistenţă ridicată datorită compactării ulterioare a suprafeţei pe muchia de tăiere.

Livrare:

5 piese.