{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | cotit | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Lungimea totală L | 180 mm | |
| Standard | DIN 838; ISO 3318 | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Culoarea | argintiu | |
| Procesul de fabricație | forjat în matriţă | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 7 mm; 8 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe | 14 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Acţionare | Nu există | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 615600 7X8 | |
| EAN / GTIN | 4062406220839 | |
| Număr producător | 615600 7X8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |