Mâner de schimb SwissGrip Evo, Tip: 1

Cod articol.: 667621 1
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
307 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului PB 38215 A
Serie SwissGrip Evo
Lungime L 105 mm
Capac pivotant nu
Tip produs Broşură

Identificare și clasificare

Cod articol 667621 1
EAN / GTIN 7610733297153
Număr producător PB 38215.A

Descriere

Execuţie:

  • Mânerul de schimb SwissGrip Evo, pentru înlocuirea simplă și rapidă a diferitelor tipuri de lame.
  • pentru lame de schimb PB 215, cu închidere „Click”.
  • formă optimizată a mânerului pentru o transmisie maximă a forței și cupluri de neegalat.
  • ergonomia optimă a mânerului SwissGrip Evo asigură o muncă fără efort și fără oboseală.
  • antiderapant și aderență bună – pentru o utilizare sigură și precisă în orice condiții.
  • miez interior din material 100% reciclat, miez exterior cu conținut de material reciclat, pentru o durabilitate maximă.
  • material modern cu trei componente: rezistență chimică și mecanică ridicată, durabil, rezistent la uzură.

Adaptat pentru:

Set de șurubelnițe cod 667602 (15 buc.); cod 667611 (10 buc.) și cod 667616 (25 buc.).