Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Geantă de scule X-ABS cu tăviţă de bază, 3 panouri pentru scule şi încuietori TSA, Tip: 1

Cod articol.: 692641 1

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material plastic
Capacitate portantă max. 30 kg
Adâncime internă 190 mm
Dimensiune interioară l 460 mm
Dimensiune interioară H 310 mm
Greutate 5 kg
Caracteristici aprobat pentru zbor; Rezistent la impact
Echipament Câmpuri de inscripţionare; Rafturi; Suport de prindere; Mâner
Număr de închizători 2
Caracteristici Aprobat pentru zbor
Denumirea producătorului X-ABS Werkzeugkoffer mit Bodenschale, 3 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern, Typ: 1
Ambalaj serviete
Culoarea roşu; negru; argintiu
Tip produs serviete
Închidere Clapetă cu lacăt

Identificare și clasificare

Cod articol 692641 1
EAN / GTIN 4006793001114
Număr producător 581070171
Producător/responsabil PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descriere

Execuţie:

X-ABS este extrem de rezistent la impact, la rupere şi astfel admis pentru zbor. Structura suprafeţei este rezistentă la zgârieturi, antialunecare (efect de cauciucare) şi cu protecţie deosebită pentru suprafeţe. Încuietori cilindrice TSA integrate în cadru dublu din aluminiu, balamale pentru blocarea capacului genţii şi dispozitiv de alunecare pe podea.
Echipare interioară:
1 carcasă de bază divizibilă, inclusiv panou de scule cu 1 suport de scule ca acoperire (Cod 692750), 1 panou de scule cu 2 suporturi de scule (Cod 692720), 1 panou de scule cu 1 suport de scule (Cod 692730), 1 panou pentru acte, montat fix în capac.
Încuietori TSA: La călătoriile în SUA, încuietorile acestea pot fi deschise şi închise din nou pentru controlul de frontieră efectuat de autoritatea de securitate SUA „Transportation Security Administration” (TSA) cu o cheie generală. Astfel se evită deschiderea brutală a valizei (distrugerea încuietorilor) în timpul controlului de frontieră.

Notă:

La cerere, geanta se poate livra şi cu alte variante de încuietoare.