• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Valiză de scule modulară, goală, Tip: AIMOD16

Cod articol.: 693157 AIMOD16
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material plastic
Capacitate portantă max. 25 kg
Adâncime internă 516 mm
Dimensiune interioară l 160 mm
Dimensiune interioară H 296 mm
Greutate 3,2 kg
Caracteristici Rezistent la impact; Poate fi stivuit
Serie AI1MOD
Denumirea producătorului AI1MOD16
Tip produs serviete
Dimensiune exterioară l 585 mm
Dimensiune exterioară H 369 mm
Dimensiune externă adâncime 198 mm
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 693157 AIMOD16
EAN / GTIN 8024482191461
Număr producător AIMOD 16
Producător/responsabil GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Descriere

Execuţie:

Modelul GT Line AI1MOD16 completează sistemul ALL IN ONE exact acolo unde este nevoie de mai mult spațiu și flexibilitate. Fie ca modul suplimentar modular, fie ca valiză de scule care poate fi utilizată independent, acesta oferă o modalitate simplă de a transporta sculele și componentele voluminoase în siguranță și într-un mod organizat. Exact atunci când este nevoie de spațiu suplimentar de depozitare.

Valiza robustă din polipropilenă rezistentă la impact protejează conținutul în mod fiabil chiar și în condiții de utilizare intensă, rămânând totuși ușoară și confortabilă de transportat. Sistemul brevetat ”Lock-Unlock” economisește timp în activitatea zilnică: Modulele se pot asambla, fixa sau separa numai în câteva secunde.

Tehnologia INTELLIRESPOND reprezintă un adevărat avantaj pentru organizare și control: Conținutul de scule poate fi înregistrat digital, gestionat și verificat prin intermediul unui smartphone. Acest lucru reduce timpul de căutare, previne lipsa materialelor și asigură o eficiență sporită pe șantier sau în cadrul intervențiilor de service.

Descriere:

1. Extindere inteligentă a sistemului ALL IN ONE

Modelul AI1MOD16 a fost dezvoltat pentru a spori capacitatea de încărcare a valizei de scule cu roți ALL IN ONE și pentru a o transforma într-un sistem de transport profesional, modular și personalizabil, prevăzut cu roți.

2. Poate fi folosit și ca valiză de scule independentă

Acest modul poate fi utilizat și ca valiză profesională individuală, ideală pentru transportul sculelor suplimentare, al componentelor sau al pieselor de schimb voluminoase.

3. Sistem brevetat „Lock-Unlock” pentru stivuire rapidă

Butonul practic de deblocare permite stivuirea și separarea ușoară a modulelor, facilitează manevrarea la fața locului și asigură o organizare mai eficientă a sculelor.

4. Compatibil cu versiunile anterioare ALL IN ONE

În combinație cu noul capac AI1LID, modulele AI1MOD pot fi utilizate și cu versiunile mai vechi de cărucioare, ceea ce garantează flexibilitate maximă și o gamă largă de aplicații.

5. Structură ușoară, dar extrem de rezistentă

Fabricată din polipropilenă rezistentă la impact prin turnare prin injecție, valiza oferă o stabilitate mare și o durabilitate excelentă, având în același timp o greutate redusă (doar 3,21 kg), fiind ideală pentru utilizarea zilnică.

6. Tehnologia INTELLIRESPOND pentru administrația digitală

Cu ajutorul aplicației gratuite, vă puteți gestiona inventarul de scule direct de pe smartphone sau tabletă, pentru o monitorizare îmbunătățită și o eficiență sporită. Mai multe informații găsiți pe www.intellirespond.com.

7. Design compact, ușor de integrat

Cu dimensiuni exterioare de 585 x 369 x 198 mm, valiza se poate combina perfect cu alte module și se integrează cu ușurință în orice mediu de lucru, inclusiv în vehiculele de service sau în atelierele mobile.

Caracteristică:

  • Material: Polipropilenă rezistentă la impact (turnată prin injecție).
  • Sistem: ALL IN ONE / AI1MOD.
  • Mecanism de stivuire: Sistem brevetat Lock-Unlock.
  • Utilizare: Individual sau ca modul de sistem, compatibil cu ALL IN ONE (cod 693150, cod 693155, cod 693164 2). Important: Pentru modelele vechi este necesar capacul de schimb cod 693158 LID
  • Administrație digitală: Tehnologia INTELLIRESPOND (prin aplicație).