Bandă de mascare din spumă cu margini moi 3M™, albă, 19 mm x 35 m, 09973

Cod articol.: 7000034664
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Soft Edge Foam
Denumirea producătorului 3M™ Soft Edge Foam Abdeckband
Culoarea alb
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Spumă PE
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Montare; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Sigilare
Caracteristici Cu efect de atenuare; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 35 m
Lăţime B 19 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000034664
EAN / GTIN 05010027519138
Număr producător 7000034664
L-Număr L01310 27
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu banda de mascare cu spumă 3M™ Soft Edge, puteți economisi timp la vopsirea vehiculelor, reducând nevoia de refacere. Banda noastră de mascare este ideală pentru acoperirea ușilor, a compartimentului motorului sau a deschiderilor portbagajului și a altor componente ale vehiculului în timpul lucrului cu vopsea. Proprietățile adezive fac posibilă repoziționarea benzii de mascare fără probleme. Are o structură de spumă poliuretanică special dezvoltată.

Avantaj:

  • Evitați marginile dure ale vopselei în zonele de deschidere și etanșați în mod fiabil deschiderile.
  • Nu se mai procesează din cauza liniilor nedorite de bandă
  • Structură din spumă poliuretanică special dezvoltată
  • Cel mai rapid și mai eficient mod de a acoperi și sigila zonele de deschidere