Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă, Tip: A01

Cod articol.: 719890 A01
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
260 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins o singură parte
Diametru vârf 0,9 mm
Lungimea totală L 130 mm
Standard DIN 5254
Denumirea producătorului Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A01
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Unghi, îndoită 90 grade
Formă vârf Ascuţit
Materialul vârfului Oţel special
Recomandat pentru Inele de siguranță exterioare
Diametru min., Inele de siguranță exterioare 3 mm
Diametru max., Inele de siguranță exterioare 10 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Formă Forma B
Culoarea roşu; negru
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Suprafaţă Fosfatat
Procesul de fabricație Forjat
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 719890 A01
EAN / GTIN 4003773048817
Număr producător 49 21 A01
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Mâner şi articulaţie forjate. Vârfuri din oţel special, executate foarte precis; încastrate în corpul cleştelui.
Cleşte fosfatat gri. Mânere îmbrăcate în plastic. Articulaţie cu arc de deschidere integrat.
Forma B − fălci îndoite 90°.

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înşurubate.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

DIN 5254 A şi B − pentru inele de siguranţă exterioare.