Cleşte cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică, mânere conductibile, KW, Lungimea totală: 125mm

Cod articol.: 726660 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
644 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşti cu tăiere laterală, pentru electronică
Mini teşitură Fără contur
Material oţel special pentru scule
Lungimea totală L 125 mm
Recomandat pentru Sârmă (mediu tare); Sârmă de cupru
Lăţime fălci/gură 13,5 mm
Zona de protecție ESD (EPA) da
Standard DIN ISO 9654
Serie Super Knips®
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Diametru min., Sârmă de cupru 0,2 mm
Diametru min., Sârmă (mediu tare) 0,2 mm
Diametru max., Sârmă (mediu tare) 1,2 mm
Diametru max., Sârmă de cupru 1,6 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Lungimea tăişurilor, Funcţie debitare 9 mm
Culoarea negru
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici Funcţie debitare
Suprafaţă Brunat
Procesul de fabricație Călit; Călit în ulei
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 726660 125
EAN / GTIN 4003773025184
Număr producător 78 61 125 ESD
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cap subțire, cu tăișuri rectificate precis, fără mini teşitură. Mânere cu manşoane din mai multe componente, cu arc de deschidere. Recomandat pentru ESD.

Aplicaţie:

Recomandat şi pentru tăierea cablurilor din fibră de sticlă (cabluri de fibră optică).

Material:

Oţel special pentru scule, brunat.