{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Clește șuruburi / Cuţit pentru fibre | |
| Lungimea totală L | 160 mm | |
| Recomandat pentru | Sârmă (mediu tare); Sârmă (moale); Sârmă de pian | |
| Material | Oţel electric crom-vanadiu | |
| Cu arc deschidere | nu | |
| Denumirea producătorului | CoBolt® | |
| Diametru max., Sârmă de pian | 3 mm | |
| Diametru max., Sârmă (moale) | 5,3 mm | |
| Diametru max., Sârmă (mediu tare) | 4,4 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Material, mâner | plastic acoperit | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Suprafaţă | Fosfatat | |
| Procesul de fabricație | Călit; Călit în ulei; Forjat în matriţă | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 731750 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773082668 | |
| Număr producător | 71 01 160 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |