{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Răcire interioară | nu | |
| Număr de piese | 7 buc. | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Configurabil | nu | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Grupa de aşchiere | O (altele) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Standard | DIN 8039, ISO 5468 | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 786081 7 | |
| EAN / GTIN | 4058546404437 | |
| Număr producător | 4932480158 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |