Blat de lucru GARANT GreenPlus, grosime 50 mm din fag Multiplex, Adâncime 800 mm, Lungime blat: 1000mm

Cod articol.: 926085 1000
Preț per 1 buc. (273,00 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT GreenPlus
Denumirea producătorului GARANT GreenPlus Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus Buche-Multiplex, Tiefe 800 mm, Plattenlänge: 1000mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 800 mm
Concentrație 50 mm
Cu picioare de cauciuc nu
Cu margine împotriva alunecării nu
Cu inserție din cauciuc canelat nu
Strat fără
Suprafaţă Uleios fără reziduuri
Formă dreptunghi
Cu protecţie pentru muchii nu
Execuție Multiplex
Tip produs Blat de lucru
Materialul plăcii fag

Identificare și clasificare

Cod articol 926085 1000
EAN / GTIN 4062406215026
Număr producător 926085 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Adâncime placă 800mm, grosime 50 mm: Găurile din partea inferioară a plăcii vor fi executate de beneficiar.

Notă:

Dimensiuni speciale la cerere. Până la o lungime maximă de 2500 mm şi adâncime de 1080 mm, se livrează într-o bucată.