{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Schubladenkorpus | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Fronten | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Superficie | acoperită cu vopsea pulbere | |
| Grosimea materialului | 1,2 mm | |
| Înălţime frontală HfS | 150 mm | |
| Lăţime utilă BnS | 650 mm | |
| Profundidad útil TnS | 600 mm | |
| Înălţimea utilă HnS | 125 mm | |
| Unitate specifică producătorului, dimensiuni utile | G | |
| Anchura útil en G | 26 | |
| Profundidad útil en G | 24 | |
| Superficie útil en G | 26×24 | |
| Lungime de tragere (extensie parțială/completă) | 100 % | |
| Cu bară de mâner | da | |
| Cu benzi de inscripţionare | da | |
| Extracte ghidate | da | |
| Tipul de instalare a ghidajelor sertarului | Ghidaje pentru sertare pentru montare laterală în carcasă | |
| Șine sertar construcție | Extracție diferențială | |
| Șuruburi conţinute în setul de livrare | da | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Tip produs | sertar | |
| Peso | 17 kg | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 931165 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406064921 | |
| Număr producător | 931165 150 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |