Capac cu balama pentru cutia cu standard european albastru, Tip: NBC43

Cod articol.: 963388 NBC43
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Deckel mit Scharnier für Euronormbehälter
Culoarea albastru
Lungime 400 mm
Lăţime 300 mm
Tip produs Capac
Formă pătrat
Material Plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 963388 NBC43
EAN / GTIN 8055520006409
Număr producător NBC43-139901420124
Producător/responsabil Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descriere

Execuţie:

Capacele sunt echipate cu balamale. Prin găurile din capac şi de pe marginea cutiei (⌀ 3,5 mm) se poate monta o plombă.

Adaptat pentru:

Cutie cu standard european Cod 963378 – 963380.