Braț de sprijin cu lungimea de 5° 600 mm

Cod articol.: E4617TA
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru briliant
Culoarea albastru
Tip produs Consolă
Asigurareîmpotriva rulării nu
Model pentru montaj conectat
Adâncime utilă 600 mm

Identificare și clasificare

Cod articol E4617TA
EAN / GTIN 4017976346250
Număr producător E4617TA
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

  • Accesorii

Descriere:

  • Cu acest braț de susținere unic, înclinat la 5°, cărucioarele pentru brațe de transport pot fi suplimentate după cum doriți și individual.
  • Materialul pentru montarea pe căruciorul brațului de transport este inclus în domeniul de aplicare al livrării.

Caracteristică:

    • Lungimea raftului (mm): 600
    • Lungime totală (mm): 665
    • Lățimea totală (mm): 110
    • Înălțime totală (mm): 75
    • Culoarea: albastru strălucitor
    • Execuție: unilateral