Pachet promotional 5x burghiu pentru percuţie din carbură SDS-Plus

Cod articol.: GG6029 10X210
Setați prețul 5 bucăți (8,71 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ × lungimea totală (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip prindere SDS-Plus
Lungimea totală L 210 mm
Lungime utilă L1 150 mm
Răcire interioară nu
Număr de piese 5 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Dimensiunea arborelui burghiului 10 mm
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus
Diametru de tăiere, min. Dc 10 mm
Lungimea canalelor de aşchii 150 mm
Număr de muchii de tăiere, total 4
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG6029 10X210
EAN / GTIN 4069515045537
Număr producător GG6029 10X210
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Capul burghiului cu secţiune transversală pătrată. Geometria 4×90° cu tăişuri special concepute cu înălţime egală şi umeri stabili asigură găuri precise stabilie dimensional pentru plasarea profesională de bolţuri şi fixarea sigură a diblurilor. 4 corpuri spiralate de burghiu pentru un proces de găurire agreabil silenţios cu nivel scăzut de vibraţii şi cu ghidaj optim în orificiul perforat. Protecţia armată concepută radial: împiedică agăţarea la întâlnirea armăturii şi creşte durabilitatea.
Plăcuţă robustă din carbură dintr-o singură bucată, cu 4 tăişuri, înglobată în întregime în corpul burghiului. Riscul de rupere scade sensibil.

Avantaj:

  • Panta scurtă a spiralei asigură evacuarea rapidă a pulberii de alezare.
  • Marcaje de uzură: pentru a verifica dacă scula este în cotinuare potrivită pentru execuţia găurilor de dibluri.
  • Designul 4×4 permite o concentricitate precisă şi minimizează uzura şi pierderile prin frecare.

Aplicaţie:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei − cu cel mai înalt confort de găurire.

Livrare:

5 bucăți de burghiu de percuţie din carbură SDS-plus cod 789040, în varianta aleasă.