• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Partikelfiltermask hopvikbar, Med öronband, filter: P2

Art-nr.: 097136 P2

Välj variant av artikel och antal

filter Ange pris 25 stycken (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kapslingsklass FFP2
Filtertyp P
Klass, P 2
Huvudbandsguide öronslinga
Separat förpackning Ja
Skyddsklass FFP2 NR
Policy/märkning CE-märkning
Energiförsörjning ingen enerigförsörjning
Färg vit
Produktslag partikelfiltermask
Mask, funktioner flexibel näsbygel; vikbar
Innehåll 25 St.
Norm EN 149
Total vikt 120 g

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 097136 P2
EAN/GTIN 4030281013662
Tillverkarens nummer Z-MA-203-00000-25
Tillverkare/ansvarig person SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Benämning

Utförande:

De vikbara ​FFP2-maskerna är lämpliga bland annat för miljöer där skadliga och mutagena ämnen finns i luften vi andas. De skyddar bäraren från fasta och flytande aerosoler som dimma, damm och rök i luften vi andas.
  • Filtermaterial tillverkat i Tyskland.
  • Hygienisk styckförpackning.
  • Mycket god andningsförmåga och luktfri.
  • Hög bärkomfort genom det omsorgsfulla materialvalet.
  • Materialskikt i 4 lager med 94 % filterkapacitet.

Med öronband.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen