• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Monteringsverktygssats, 59 delar utan behållare

Art-nr.: 680305

Välj variant av artikel och antal

Ange pris 59 stycken (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ av förvaring lös
Energiförsörjning ingen enerigförsörjning
Antal delar som ingår 59 St.
Tillverkarens beteckning Montage-Werkzeugsortiment, 59-teilig ohne Behälter
Förpackning lös
Produktslag verktygssortiment

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 680305
EAN/GTIN 2050001017697
Tillverkarens nummer 680305
Tillverkare/ansvarig person Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Benämning

Användningsdata:

Innehåller förstklassiga kvalitetsverktyg för underhåll och reparation av anläggningar, maskiner, elapparater mm.

Leveransinnehåll:

STABILA® tumstock av trä: 1 St. Nr. 466005 storlek 2
Trådborste: 1 st nr 575000 strl 3
DICK verkstadsfilsats, huggning 2 med handtag, sorterade i rullväska: 1 st nr 517200 strl. 200 (5 delar)
PUK® universalssåg: 1 st nr 581220 strl 150
GARANT Dubbelskruvnyckelsats 6 − 34 mm med hållare: 1 st nr 610610 storlek 12 (6×7 - 30×34 mm) med 1 st nr 611500 storlek 12
Sexkantvinkelskruvdragarsats med plasthållare: 1 st nr 626072 strl. 8 (2 - 10 mm)
PB Swiss Tools spårskruvdragarsats: 1 st nr 660910 strl. 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools vinkelskruvdragare för spår: 1 st. nr 664800 strl. 6,5
spänningsprovare upp till 250 V: 1 st nr 665022 storlek 3,5
PB Swiss Tools skruvdragare för Phillips: vardera 1 st nr 668100 storlek 1; 2
KNIPEX® kombitång: 1 st nr 701500 strl 180
KNIPEX® polygriptång: 1 st nr 705500 storlek 250
KNIPEX® avbitare: 1 st nr 706610 strl 210
Universalgriptång: 1 st nr 708205 strl 250
KNIPEX® spetstång med skär: 1 st nr 713150 strl 160
invändig spårringstång, rak: 1 st nr 719805 strl. J2
utvändig spårringstång, rak: 1 st nr 719905 strl. A2
KNIPEX® sidavbitare: 1 st nr 724900 strl 160
RENNSTEIG plattmejsel: 1 st nr 740500 strl 175
RENNSTEIG hålstanssats och körnare: 1 st nr 745600 strl. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
smideshammare med hickoryskaft: 1 st nr 750110 strl 300
Skonhammare med nyloninslag: 1 st nr 754120 storlek 32
PB Swiss Tools brotsch: 1 st nr 831700 strl 110
kabelkniv med fast blad: 1 st nr 844300 strl 175
Plastoljekanna: 1 st nr 083532 storlek 125
isoleringstejp, svart: 1 st nr 083654 storlek BLACK
märkpenna, blå: 1 st nr 085154 strl. B

Anmärkning:

Verktyget levereras löst.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen