• Storitvenih izdelkov ni mogoče naročiti posebej, ampak jih je treba dodati primernemu izdelku.

Lasersko podpisovanje DMC-kode vklj. s prostim besedilom, Količina: 3

Št. art.: 029901 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

Izberite različico in število kosov

Količina Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 3 kos
Vrsta izdelka podpis/laserski podpis

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 029901 3
EAN/GTIN 2050002122772

Opis

Izvedba:

Lasersko podpisovanje je zelo natančen in dolgotrajen proces za individualno identifikacijo izdelkov in materialov. Z zmogljivim laserjem z več vlakni W se oznaka ali gravura nanese neposredno na površino – brez stika in z največjo natančnostjo.
Ta postopek je idealen za trajno izdelovanje napisov na kovinskih in plastičnih izdelkih. Oznake so odporne proti obrabi, ponarejanju in na vplive okolja, kar pomeni, da ne zbledijo ali se ne obrabijo. S podpisovanjem kode podatkovne matrike (koda DMC) omogočite hitro in varno identifikacijo z uporabo optičnega bralnika. Kompaktna dvodimenzionalna koda shranjuje informacije, kot so serijske številke ali podatki o izdelku. Da bi zagotovili, da je vsebino kode mogoče razumeti tudi brez bralnika, je koda pod njo ali poleg nje zapisana tudi v navadnem besedilu.

Priporočilo:

Lasersko podpisovanje je učinkovita in zanesljiva rešitev za natančno in dosledno označevanje komponent ali izdelkov. Zaradi visoke odpornosti oznak se kakovost označevanja ohrani dolgoročno.
Z veseljem vam bomo svetovali individualno, da bi našli optimalno rešitev za vaše specifične zahteve.

Opomba:

Podpisi samo za merilno opremo do največ 600 mm. Podpisovanje logotipa ali kode Data Matrix je na voljo na zahtevo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov