• Storitvenih izdelkov ni mogoče naročiti posebej, ampak jih je treba dodati primernemu izdelku.

Lasersko podpisovanje QR-kode vklj. z navadnim besedilom, Količina: 1

Št. art.: 029903 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

Izberite različico in število kosov

Količina Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1 kos
Vrsta izdelka podpis/laserski podpis

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 029903 1
EAN/GTIN 2050002122826

Opis

Izvedba:

Lasersko podpisovanje je zelo natančen in dolgotrajen proces za individualno identifikacijo izdelkov in materialov. Z zmogljivim laserjem z več vlakni W se oznaka ali gravura nanese neposredno na površino – brez stika in z največjo natančnostjo.
Ta postopek je idealen za trajno izdelovanje napisov na kovinskih in plastičnih izdelkih. Oznake so odporne proti obrabi, ponarejanju in na vplive okolja, kar pomeni, da ne zbledijo ali se ne obrabijo. S podpisom kode s hitrim odzivom (QR-koda) omogočite hitro in varno identifikacijo s pomočjo optičnega bralnika. V dvodimenzionalni kodi so shranjene informacije, kot so serijske številke, podatki o izdelku ali URL-ji. Da bi zagotovili, da je vsebino kode mogoče razumeti tudi brez bralnika, je koda pod njo ali poleg nje zapisana tudi v navadnem besedilu.

Priporočilo:

Lasersko podpisovanje je učinkovita in zanesljiva rešitev za natančno in dosledno označevanje komponent ali izdelkov. Zaradi visoke odpornosti oznak se kakovost označevanja ohrani dolgoročno.
Z veseljem vam bomo svetovali individualno, da bi našli optimalno rešitev za vaše specifične zahteve.

Opomba:

Lasersko podpisovanje logotipov in slik je mogoče na zahtevo.
Podpisi samo za merilno opremo do največ 600 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov